曜日別特売
MDUF50-30DMZ MD Series(MDUF50) SMC 39106278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD Series(MDUF50)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
39106278
品番
MDUF50-30DMZ
参考基準価格(税別)¥16,390販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
ストローク(mm)
30
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする