※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個排気速度(50/60Hz)(L/min)500アズワン品番61-3613-53注文コード39106927品番USW-500NC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥594,000販売価格(税込)¥648,780販売価格(税別)
この商品は排気速度・アズワン品番など10種類から選べます他の種類を見る クリーンS処理。このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。