TSW-50NC 耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ 佐藤真空 39106936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1個排気速度(50/60Hz)(L/min)50アズワン品番61-3613-54注文コード39106936品番TSW-50NC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥254,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

クリーンS処理。このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。

電圧(V)(単相)100周波数(Hz)50排気速度(50/60Hz)(L/min)50アズワン品番61-3613-54吸込口径Φ16mm仕様ベルト駆動型油回転真空ポンプ幅(mm)230高さ(mm)518奥行(mm)274電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする