ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
omron(オムロン)
丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ XS5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
極数
-
注文コード
39107887
品番
XS5F-D421-C80-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
極数・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
形状
-
タイプ
-
定格電圧(V)
-
極数
-
定格電流(A)
-
ケーブル長(m)
-
コネクタ
-
使用温度範囲(℃)
-
保護構造
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
接触抵抗(mΩ)
-
材質(カバー)
-
ケーブル
標準ケーブル(UL AWM2464 Φ6 4芯×AWG20(0.12/49))
材質(Oリング)
-
材質(取付金具)
-
ロック強度
-
ケーブル保持力(N/15s)
-
ケーブル引出方向
-
材質(固定金具)
-
結線
-
耐電圧(V/min)
-
ロック操作力(N・m)
-
金メッキ(μm)
-
材質(コンタクトブロック)
-
挿抜耐久(回)
-
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル
JAE(日本航空電子工業)
税込
¥
1,428
~
¥
1,298
~
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ
JAE(日本航空電子工業)
税込
¥
1,428
~
¥
1,298
~
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル
JAE(日本航空電子工業)
税込
¥
571
~
¥
519
~
丸形コネクタ
多治見無線電機
税込
¥
1,978
¥
1,798
バスケットへ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
税込
¥
1,648
~
¥
1,498
~
ストレートプラグ(分割シェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
税込
¥
1,648
~
¥
1,498
~
GOTケーブル(SC) RS-422ケーブル
三菱電機システムサービス
税込
¥
14,278
~
¥
12,980
~
同軸ケーブル SMAP RG405 セミリジットケーブル SMA135シリーズ
スタック電子
税込
¥
5,278
~
¥
4,798
~
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST
税込
¥
626,780
¥
569,800
バスケットへ
GOT1000/A900/F900インタフェースコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド
税込
¥
20,878
¥
18,980
バスケットへ
三菱FA機器対応インタフェースコンバータ UBS-Type-C対応 フルセットバッグ
ダイヤトレンド
税込
¥
81,378
¥
73,980
バスケットへ
三菱インバータ FREQROLインタフェースコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド
税込
¥
25,278
¥
22,980
バスケットへ
USBケーブル 1m
ダイヤトレンド
税込
¥
813
¥
739
バスケットへ
USBケーブル 5m
ダイヤトレンド
税込
¥
1,538
¥
1,398
MELSEC-QCPU・QモーションコントローラCPUインタフェースコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド
税込
¥
20,878
¥
18,980
バスケットへ
MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m オプション付属
ダイヤトレンド
税込
¥
48,378
~
¥
43,980
~
MELSEC iQ-Fシリーズインタフェースコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド
税込
¥
20,878
¥
18,980
バスケットへ
DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド
税込
¥
9,458
¥
8,598
バスケットへ
MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m オプション付属
ダイヤトレンド
税込
¥
50,578
~
¥
45,980
~
USBケーブル 2m
ダイヤトレンド
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
接続・省配線(制御機器)
コネクタ・コネクタ付ケーブル
センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
センサI/Oコネクタ
丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ XS5 omron(オムロン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります
センサI/Oコネクタ
センサコネクタ中継ボックス
シェアする
マイページ