曜日別特売
CY-1045B サイクロンクランプ SUS/鉄 CYシリーズ 省栄製作所 39108537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY-1045B サイクロンクランプ SUS/鉄 CYシリーズ 省栄製作所 39108537
CY-1045B サイクロンクランプ SUS/鉄 CYシリーズ 省栄製作所 39108537

サイクロンクランプ SUS/鉄 CYシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
締付範囲(Φmm)35~48
35~48
38~53
43~58
53~68
63~78
73~88
78~93
88~103
98~113
85~118
100~133
110~143
120~155
135~170
150~185
160~195
170~205
185~220
195~230
210~245
220~255
235~270
250~285
270~305
285~320
300~335
310~345
330~365
内容量1個注文コード39108537品番CY-1045B
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ウォームギア式ホースクランプ(セミステンレス製)

呼び寸法(mm)45締付トルク【推奨】50~60kgf-cm締付範囲(Φmm)35~48材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8アズワン品番62-2699-68板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)材質(フープ)ステンレス製(SUS430)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする