omron(オムロン)
プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ケーブル長(m)
10
0.3
0.5
1
2
3
5
10
15
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39108596
品番
XS5W-T421-JMD-K
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
2.5
ケーブル長(m)
10
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
40以下
保存温度範囲(℃)
-25~+70
耐電圧(V/min)
AC1000(リーク電流1mA以下)