AH-1480 B型自在クランプ AHシリーズ 省栄製作所 39109429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AH-1480 B型自在クランプ AHシリーズ 省栄製作所 39109429
AH-1480 B型自在クランプ AHシリーズ 省栄製作所 39109429

B型自在クランプ AHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
締付範囲(Φmm)425~485
425~485
85~105
100~120
110~130
115~135
125~145
115~155
130~170
145~185
155~195
165~205
180~220
190~230
205~245
215~255
230~270
245~285
265~305
285~325
295~335
315~355
325~365
345~385
345~405
365~425
375~435
395~455
405~465
445~505
内容量1個注文コード39109429品番AH-1480
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)

呼び寸法(mm)480締付範囲(Φmm)425~485材質(ハウジング)鉄製(SPCC)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8アズワン品番62-2700-58板幅(mm)【フープ】13推奨締付トルク(N・m)3~4材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)材質(フープ)鉄製(SPCC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする