曜日別特売
CY2H-16 SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ 省栄製作所 39109745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY2H-16 SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ 省栄製作所 39109745
CY2H-16 SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ 省栄製作所 39109745

SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
締付範囲(Φmm)(8)~19
アズワン品番62-2700-90
内容量1個注文コード39109745品番CY2H-16
参考基準価格(税別)¥725販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

手締め型ホースクランプ(SUS304製ハンドル付)

アズワン品番62-2700-90呼び寸法(mm)16材質(フープ)ステンレス製(SUS304)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス製(SUS304)締付範囲(Φmm)(8)~19板厚t(mm)【フープ】0.6板幅(mm)【フープ】9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする