XW4A-07B1-H1 プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子) omron(オムロン) 39110215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XW4A-07B1-H1 プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子) omron(オムロン) 39110215
XW4A-07B1-H1 プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子) omron(オムロン) 39110215

プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
極数7
端子ピッチ(mm)3.81
内容量1個注文コード39110215品番XW4A-07B1-H1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。
制御機器の小型化に対応する端子台。
接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。
圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。
基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。
VDE/IEC規格に準拠。
UL規格認定品を標準品にしています。

形状コネクタ端子台定格電圧(V)IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300極数7端子形状基板側端子台(プラグ、 L形端子)適合電線AWG28~AWG16長さ(mm)電線むき長さ:7±1規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格耐電圧AC2500V、1min定格電流(A)IEC/DIN、VDE:8(周囲温度40℃以下) ・UL/CSA:8寸法B(mm)22.86寸法A1(mm)27.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100締付トルク(N・m)0.22~0.25寸法A2(mm)28.1端子ピッチ(mm)3.81適合プリント基板厚さ(mm)1.6アズワン品番64-3405-80材質(接触子)銅合金処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする