曜日別特売
MDUL40-300DMZ-A93L MD Series(MDUL40) SMC 39110347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD Series(MDUL40)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300作動方式(D) 複動形オートスイッチ種類A93注文コード39110347品番MDUL40-300DMZ-A93L
参考基準価格(税別)¥24,590販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式(D) 複動形オートスイッチ種類A93ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする