Bioprene 9.6Φ×2.4t ポンプ用チューブ Bioprene 2.4t用 ワトソンマーロー 39110847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポンプ用チューブ Bioprene 2.4t用

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1巻種別FDA 21CFR 177.2610認証注文コード39110847品番Bioprene 9.6Φ×2.4t
参考基準価格(税別)¥286,500販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証

種別FDA 21CFR 177.2610認証材質PP+EPDM長さ(m)15適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能コード933.0096.024アズワン品番62-9203-69オートクレーブの可否
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする