※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワトソンマーロー
ポンプ用チューブ Bioprene 3.2t用
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1巻
種別
FDA 21CFR 177.2612認証
注文コード
39110883
品番
Bioprene 15.9Φ×3.2t
参考基準価格(税別)
¥424,500
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証
種別
FDA 21CFR 177.2612認証
材質
PP+EPDM
適合規格
USPクラスⅥ
滅菌
オートクレイブ殺菌可能
コード
933.0159.032
アズワン品番
62-9203-73
オートクレーブの可否
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000