曜日別特売
MDUL63TF-175DZ MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUL63TF) SMC 39110943

※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUL63TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39110943品番MDUL63TF-175DZ
参考基準価格(税別)¥25,850販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)175作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする