PureWeld 4.8Φ×1.6t ポンプ用チューブ PureWeld 1.6用 ワトソンマーロー 39110978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポンプ用チューブ PureWeld 1.6用

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1巻種別FDA CFR 177.1812認証コード941.0048.016注文コード39110978品番PureWeld 4.8Φ×1.6t
参考基準価格(税別)¥31,350販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスⅥ認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少

種別FDA CFR 177.1812認証材質SEBS適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能コード941.0048.016アズワン品番62-9203-82オートクレーブの可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする