※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワトソンマーロー
ポンプ用チューブ PureWeld3.2t用
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
内容量
1巻
種別
FDA CFR 177.1817認証
注文コード
39111014
品番
PureWeld 12.7Φ×3.2t
参考基準価格(税別)
¥94,050
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスⅥ認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少
アズワン品番
62-9203-87
種別
FDA CFR 177.1817認証
材質
SEBS
コード
941.0127.032
適合規格
USPクラスⅥ
滅菌
オートクレイブ殺菌可能
オートクレーブの可否
可