omron(オムロン)
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) センサヘッド用延長コード
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1本
コード長さ(m)
25
仕様
長距離・耐屈曲タイプ 25m
注文コード
39112771
品番
ZS-XC25CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種別
延長コード(長距離・耐屈曲タイプ)
タイプ
長距離・耐屈曲タイプ 25m
適合
形ZS-HLシリーズ専用
コード長さ(m)
25
仕様
長距離・耐屈曲タイプ 25m
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。