曜日別特売
ZX-EDA11 2M スマートセンサ リニア近接タイプ アンプユニット部 ZX-E omron(オムロン) 39113042

ZX-EDA11 2M スマートセンサ リニア近接タイプ アンプユニット部 ZX-E omron(オムロン) 39113042
ZX-EDA11 2M スマートセンサ リニア近接タイプ アンプユニット部 ZX-E omron(オムロン) 39113042

スマートセンサ リニア近接タイプ アンプユニット部 ZX-E

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート注文コード39113042品番ZX-EDA11 2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
入力
ゼロリセット入力/タイミング入力/リセット入力/判定出力保持入力
ON時:0V短絡または1.5V以下
OFF時:開放(漏れ電流0.1mA以下)
判定出力
(HIGH/PASS/LOW:3出力)
NPNオープンコレクタ出力 DC30V 50mA 以下 残留電圧1.2V以下
種類判別変位センサ電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下接続方式コード引き出しタイプ機能計測値表示/設定値・出力値・分解能表示/リニアリティ調整(材質選択)/スケーリング/表示リバース/表示消灯モード/ECOモード/表示桁数変更/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ディレイホールド/ゼロリセット/イニシャルリセット/リニアリティ調整値初期化/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ/前回値比較/非測定時設定/しきい値ダイレクト設定/位置決めティーチング/オートマチックティーチング/ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/判定出力保持入力/モニタフォーカス/リニア出力補正/(A-B)演算(A+B)演算 K-(A+B)演算/相互干渉防止/センサ部断線検知/ゼロリセットメモリ/ゼロリセット時表示/機能ロック付属品取扱説明書質量(g)約350(梱包状態)出力(リニア出力)電流出力時:4~20mA/F.S. 最大負荷抵抗300Ω、電圧出力時:±4V(±5V、1~5V)出力インピーダンス100Ωコード長さ(m)2材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート消費電流(mA)電源電圧DC24V時、140以下(センサ接続時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500メガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各0~50(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート電圧の影響電源電圧±20%にてリニア出力値の0.5%F.S.(センサ部含む)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min表示灯動作表示灯:high(橙色)、pass(緑色)、low(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、power on(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)平均回数1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096回出力形式(リニア出力)電流出力時:4~20mA/F.S. 最大負荷抵抗300Ω、電圧出力時:±4V(±5V、1~5V)出力インピーダンス100Ω、NPN出力耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)測定周期(μs)150耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
注意
※形ZX-EDA□□アンプユニット部に内蔵されるプログラムは、外国為替令(外為令)別表2項(1)に該当します。ただし、貿易外省令第9条第2項第14号イの規定の条件に合致する場合、役務取引許可は不要です。(なお、大量破壊兵器等または通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合は、役務取引許可が必要な場合があります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする