周囲温度(℃)使用時:0~+40
保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと)
種類判別変位センサ形状投光器・受光器分離型電源電圧(V)(投光器) DC24+10%、-15% リップル(p-p) 10%以下コード長さ(m)2検出方式透過型検出距離(mm)0~500付属品レーザ関連ラベル質量(g)約550保護構造IEC60529規格 IP40出力PNP分解能(μm)10(平均回数16回時)材質(ケース)アルミダイカスト消費電流(mA)(投光器) 30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)測定範囲(幅)(mm)28周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)直線性±0.1%F.S.耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min材質(レンズ)ガラス最小検出物体Φ0.5mm使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ)表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑)温度特性0.01%F.S/℃光源(発光波長)可視半導体レーザ(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)