曜日別特売
ZX-GT28S41 スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT omron(オムロン) 39113207

スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)40出力PNP注文コード39113207品番ZX-GT28S41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
周囲温度(℃)
使用時:0~+40
保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと)
種類判別変位センサ形状投光器・受光器一体型電源電圧(V)(投光器) DC24+10%、-15% リップル(p-p) 10%以下コード長さ(m)2検出方式透過型検出距離(mm)40付属品レーザ関連ラベル質量(g)約570保護構造IEC60529規格 IP40出力PNP分解能(μm)10(平均回数16回時)材質(ケース)アルミダイカスト消費電流(mA)(投光器) 30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)測定範囲(幅)(mm)28周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)直線性±0.1%F.S.耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min材質(レンズ)ガラス最小検出物体Φ0.2mm使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ)表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑)温度特性0.01%F.S/℃光源(発光波長)可視半導体レーザ(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする