判定出力PNPオープンコレクタ出力
DC30V 30mA max.
残留電圧2V以下
電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下コード長さ(m)2接続方式コード引き出し消費電流(mA)電源電圧24V時:140以下(センサ接続時)質量(g)約350材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート材質(カバー)ポリカーボネート表示灯動作表示灯:HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、Power表示(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)温度特性0.03%F.S./℃周囲温度(℃)動作時・保存時:各0~+50(ただし、氷結、結露しないこと)平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024回測定周期(μs)1000