ジーベック
882 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
39116375
品番
882
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
コン
サイズ
M
仕様
衿ボア取り外し可能、肩パット入り、フロントメッキファスナー、袖口マジックテープ調節、左袖ペン差し、内ポケット
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
126
混率(%)
(表地、裏地、中綿)ポリエステル100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
66
機能
防寒
生地
ドビー
色番
10
中綿(g)(身頃)
160
中綿(g)(袖)
80
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。