曜日別特売
BW-5078 メロディ気象台 BWシリーズ エンペックス気象計 39116508

メロディ気象台 BWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード39116508品番BW-5078
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

掛型、高級天然木枠。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。高級天然木の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤。ハイグレードな大型サイズ

種別グランデ寸法(mm)320×58質量(g)1600電源単三乾電池4本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×58×320設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-09RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする