LV-4357 セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ エンペックス気象計 39116675

LV-4357 セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ エンペックス気象計 39116675
LV-4357 セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ エンペックス気象計 39116675

セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード39116675品番LV-4357
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

置・掛兼用。温度計・湿度計。クリアな色合いが美しいインテリアとして

アズワン品番61-6864-72グレー寸法(mm)106×23質量(g)80電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする