エンペックス気象計
セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ
置・掛兼用。温度計・湿度計。クリアな色合いが美しいインテリアとして
寸法(mm)
106×23
質量(g)
80
電源
不要
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×23×106
設置方法
置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39116675
LV-4357
61-6864-72
グレー
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39116657
LV-4355
61-6864-70
レッド
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
39116666
LV-4356
61-6864-71
ブルー
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください