MGCLB20-30-M9PWS MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB20) SMC 39116726

※2-2-M10-3-MGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB20)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類M9PW注文コード39116726品番MGCLB20-30-M9PWS
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30プレート(-) 後プレートなしリード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする