※2-2-M10-3-MGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB20)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
125
オートスイッチ種類
A93
注文コード
39116787
品番
MGCLB20-125-A93
参考基準価格(税別)
¥41,310
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークA・オートスイッチ種類
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
プレート
(-) 後プレートなし
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード