曜日別特売
MGCLB20-125-A93L MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB20) SMC 39116832

※2-2-M10-3-MGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB20)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類A93注文コード39116832品番MGCLB20-125-A93L
参考基準価格(税別)¥41,970販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125プレート(-) 後プレートなしリード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする