曜日別特売
MGCLB20-280 MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB20) SMC 39116875

※2-2-M10-3-MGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB20)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)280オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード39116875品番MGCLB20-280
参考基準価格(税別)¥42,410販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)280プレート(-) 後プレートなし軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする