エンペックス気象計
シュクレmidi温・湿度計 TMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39116955
品番
TM-5604
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
置・掛兼用、超薄型。透明感のあるスケルトンカラー
色
クリアオレンジ
アズワン品番
61-6865-96
寸法(mm)
76×75×13
質量(g)
35(ブリスター)
電源
不要
温度測定範囲(℃)
-20~50
湿度測定範囲(%)
0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×13×76
設置方法
置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応