エンペックス気象計
ベルモント温・湿度計 ギフトボックス TMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39116989
品番
TM-682
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
置型。パーソナルギフトとして最適
アズワン品番
61-6866-19
色
メープル
寸法(mm)
100×88×35
質量(g)
175
電源
不要
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×35×100
設置方法
卓上用
RoHS指令(10物質対応)
対応