M6×20 トラス頭小ネジ(真鍮/ニッケルメッキ) 小箱単位 大阪魂 39117741

トラス頭小ネジ(真鍮/ニッケルメッキ) 小箱単位

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(350個)ねじの呼びM6注文コード39117741品番M6×20
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。

ねじの呼びM6頭部形状トラス材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ穴の形状十字穴ピッチ1十字穴番号2寸法l(mm)16寸法k(mm)3.7(±0.2)寸法m(mm)6.3(参考)寸法dk(Φmm)14(0/-0.7)十字穴深さ(mm)(最大)2.86、(最小)2.31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする