曜日別特売
MN-75-W MDひねり90°エルボ(室内用) 因幡電工 39117897

 

MN-75-W MDひねり90°エルボ(室内用) 因幡電工 39117897
MN-75-W MDひねり90°エルボ(室内用) 因幡電工 39117897
MN-75-W MDひねり90°エルボ(室内用) 因幡電工 39117897

MDひねり90°エルボ(室内用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39117897品番MN-75-W
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途ひねり90°曲り種類エルボトラスコ品番761-4586材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法A(mm)154寸法B(mm)40寸法C(mm)40

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39117906
2019-01-12
用途: pcの排気ダクト
その他業種

pcの廃熱で手元を暖めるために、ダクト感丸出しの丸よりも角の本商品を使ってみた。
ただこのひねりは組み合わせでどの向きに固定されるのか、因幡のサイトを見ても分かりづらかったので、この辺りの説明を表記していただけると助かります。
価格については少し高く感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする