因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
MD立面アウトコーナー90°(室内用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39117994
品番
MCO-85-W
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
立面アウトコーナー90°
用途
立面外曲り90°
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20〜60(製品表面温度)
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
109