3311J-55-S1 防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J 3M(スリーエム) 39118536

3311J-55-S1 防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J 3M(スリーエム) 39118536
3311J-55-S1 防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J 3M(スリーエム) 39118536
3311J-55-S1 防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J 3M(スリーエム) 39118536
3311J-55-S1 防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J 3M(スリーエム) 39118536

防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J

(52件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
破過時間156分(平均値)
内容量1個注文コード39118536品番3311J-55-S1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
ガスの種類有機ガス破過時間156分(平均値)防塵機能あり国家検定合格番号TN464適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)粒子捕集効率(%)91.6質量(g)62トラスコ品番402-8449種別吸収缶厚さ(mm)31直径(Φmm)91通気抵抗(Pa)159
注意
※ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 塗装作業時
ウルマデザインワークスその他業種

ラッカー系の塗料で塗装するときに使用しています。装着時にはトルエン臭がせず安心して塗装ができました。

2025-04-30
用途: 溶剤作業用
卸売・小売業

有機溶剤作業者用としてマストでありベストです。プロユース品です。今後も継続して購入します。

2025-02-05
用途: 素晴らしい
サービス業

車の下部塗装時に使用しています。このマスクをすると塗料の臭いはまったくせず、作業がはかどります。とくに顔を近づけて塗りむらなどを確認する際に作業に集中できます。

2024-11-29
用途: 塗装
アトリエ吉岡建設業・工事業

ラッカーシンナー系の塗装時に安心して使用できます、塗料ミストがマスクの内側へ全く入りませんし、匂いもなく心配せずに作業ができました。使用時間可能の目安の判断があまり分かりません。

対象商品 : 39118545
2024-04-22
用途: 塗装作業時

塗装作業時の安全性を考慮し、マスクに取り付け利用。満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39118536
2024-01-07
用途: 自動車鈑金塗装作業時
株式会社ティーパントル自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルな価格でちゃんとした性能ですのでリピートしています。

対象商品 : 39118545
2023-02-10
用途: 模型の塗装作業
教育・研究機関

屋外での模型の塗装作業に使用。
有機溶剤と粉塵を防ぐにはこのタイプの防塵防毒マスクは必須です。
この商品は匂いはしないし、使ってく内に防塵フィルターに色がついて防いでくれていることがよく分かる

1が参考にしています
2025-01-22
用途: 塗装作業
不動産業

使用頻度?使用回数が何回で交換なのかは分かりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする