Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個接点構成1a1b種類非常停止用照光押しボタン注文コード39119553品番AR22V0L-11H4R
参考基準価格(税別)¥3,035販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
取付穴径(Φmm)22.3接点構成1a1bボタン色方式トランスユニット式端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)タイプ照光タイプ種類非常停止用照光押しボタン規格UL、CSA、TUV保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用ランプ電圧(V)AC100~110照光種別白熱照光保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)ランプの種類白熱復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40/軽荷重品)トランスあり開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500特殊対応品-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30132813
2022-12-24
用途: 非常停止

取付簡単、LEDが付いていたので見やすい使い勝手がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする