曜日別特売

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光非常停止用押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接点構成1a1b種類非常停止用押しボタンランプ電圧(V)AC200~220注文コード39120664品番AR30V0L-11M3R
参考基準価格(税別)¥3,735販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
取付穴径(Φmm)30.5種類非常停止用押しボタン接点構成1a1b方式トランスユニット式ランプ電圧(V)AC200~220保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5照光種別LED照光保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)ランプの種類LED復帰方式ターンリセット機械的耐久性3万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40/軽荷重品)トランスあり開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする