MGCLB32-75-M9NW MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB32) SMC 39121538

※2-2-M10-3-MGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB32)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類M9NW注文コード39121538品番MGCLB32-75-M9NW
参考基準価格(税別)¥49,120販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75プレート(-) 後プレートなしリード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする