MGCLB32-200-M9BS MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB32) SMC 39121583

※2-2-M10-3-MGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB32)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9B注文コード39121583品番MGCLB32-200-M9BS
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200プレート(-) 後プレートなしリード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする