ND20-PATAAA 流量センサー NDシリーズ 愛知時計電機 39126423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流量センサー NDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個測定流体水・薬液用流量(L/min)3~60注文コード39126423品番ND20-PATAAA
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

再現性に優れておりバッチ制御に最適。異なる3つの接液材質をラインアップ

呼び径20接続R3/4最高圧力使用(MPa)1測定原理接線羽根車方式流体温度範囲(℃)0~60流量範囲(L/min)3.0~60.0仕様NPNオープンコレクターパルス最大負荷24VDC 6mADC、デューティー比3:7<ON:OFF<7:3材質SUS304(ピボット)質量(kg)約0.36電源(V)3~24DCセンサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。保護構造屋内仕様(IPX4相当)寸法A(mm)110寸法F(mm)18精度±2%RD寸法D(mm)65寸法E(mm)68寸法B(mm)68寸法C(mm)50粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)材質(ケース)PP消費電流(mA)5DC以下周波数範囲(Hz)40(最大)(精度保証最大流量時)寸法G(mm)23流量(L/min)3~60測定流体水・薬液用ケーブルリード線長:約600mm、4芯、AWG26、フラットケーブル材質(Oリング)FKM取付姿勢銘板のブランドマーク(ACマーク)が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。(気体の混入がないこと)材質(羽根車)CF-POM環境温度範囲(℃)-10~70圧力損失(MPa)0.06以下アズワン品番62-3788-64パルス定数(mL/P)25パルス時間(ms)7.5(最小ON時間)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)材質(マグネット)Ba-Fe(溶液部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする