※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
愛知時計電機
流量センサー NDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
測定流体
水・薬液用
流量(L/min)
0.3~3
注文コード
39126439
品番
ND05-TATAAA
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
測定流体・流量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
再現性に優れておりバッチ制御に最適。異なる3つの接液材質をラインアップ
呼び径
5
接続
R1/2
最高圧力使用(MPa)
1
測定原理
接線羽根車方式
流体温度範囲(℃)
0~60
流量範囲(L/min)
0.3~3.0
仕様
NPNオープンコレクターパルス最大負荷24VDC 6mADC、デューティー比3:7<ON:OFF<7:3
材質
ETFE(ピボット)
質量(kg)
約0.15
電源(V)
3~24DCセンサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。
保護構造
屋内仕様(IPX4相当)
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
12.5
精度
±2%RD
寸法D(mm)
49
寸法E(mm)
47
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
37.5
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(液体)
材質(ケース)
ETFE
消費電流(mA)
5DC以下
周波数範囲(Hz)
20(最大)(精度保証最大流量時)
寸法G(mm)
16
流量(L/min)
0.3~3
測定流体
水・薬液用
ケーブル
リード線長:約600mm、4芯、AWG26、フラットケーブル
材質(Oリング)
FKM
取付姿勢
銘板のブランドマーク(ACマーク)が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。(気体の混入がないこと)
材質(羽根車)
ETFE
環境温度範囲(℃)
-10~70
圧力損失(MPa)
0.012以下
アズワン品番
62-3788-65
パルス定数(mL/P)
2.5
パルス時間(ms)
15(最小ON時間)
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
材質(マグネット)
Sa-Co(溶液部)