MGCLB40TN-300-R MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB40TN) SMC 39126535

※2-2-M10-3-MGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB40TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード39126535品番MGCLB40TN-300-R
参考基準価格(税別)¥67,430販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300プレート(R) 後プレート付軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする