MGCLB40TN-700-R-B54Z MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB40TN) SMC 39126745

※2-2-M10-3-MGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB40TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)700オートスイッチ種類B54注文コード39126745品番MGCLB40TN-700-R-B54Z
参考基準価格(税別)¥93,720販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700プレート(R) 後プレート付リード線(m)5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする