MGCLB50-30-R MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB50) SMC 39126833

※2-2-M10-3-MGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB50)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード39126833品番MGCLB50-30-R
参考基準価格(税別)¥78,320販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30プレート(R) 後プレート付軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする