曜日別特売
HL-S3PA 水位センサー フロート式 水・薬液検知用 HLシリーズ Watty 39128898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水位センサー フロート式 水・薬液検知用 HLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別AC200V対応品注文コード39128898品番HL-S3PA
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
アズワン品番62-2925-76種別AC200V対応品取付方式-使用温度範囲(℃)-10~80取付ねじM8×P1.25材質(ステム)SUS304動作液位上昇でON(5.5±1.5mm)最大開閉容量50VA/50W最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC200/DC200材質(フロート)ポリプロピレン特性-食品衛生法-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする