※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
90
65
66
85
穴径A(Φmm)
25
20
22
25
28
30
32
16
18
19
15
35
17
全317種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39134627
品番
SS1.5-90J25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):131(13.3)
歯面強さ(参考値):28.3(2.89)
ボス径B(Φmm)
60
歯幅E(mm)
15
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
135
歯先円直径D(Φmm)
138
穴径A(Φmm)
25
ねじ穴J(Φmm)
5
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
モジュール
1.5
歯数
90
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1K
質量(kg)
1.8
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
取付ねじ穴サイズ
M6
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.18~0.38(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴(H7)
キー溝幅(mm)
8
キー溝深さ
3.3
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
※取付ねじ穴サイズに*のあるものは、座グリ加工を施しています。