曜日別特売
SS1.5-90J35 SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39134663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS1.5-90J35 SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39134663
SS1.5-90J35 SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39134663

SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数90
穴径A(Φmm)35
内容量1個注文コード39134663品番SS1.5-90J35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):131(13.3)
歯面強さ(参考値):28.3(2.89)
ボス径B(Φmm)60歯幅E(mm)15ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)135歯先円直径D(Φmm)138穴径A(Φmm)35ねじ穴J(Φmm)5ボス長F(mm)10全長G(mm)25モジュール1.5歯数90種別平歯車材質S45C形状S1K質量(kg)1.71表面処理黒染圧力角(°)20取付ねじ穴サイズM8熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.18~0.38(理論値)公差AH7歯切基準面穴(H7)キー溝幅(mm)10キー溝深さ3.3
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
※取付ねじ穴サイズに*のあるものは、座グリ加工を施しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする