曜日別特売
SS2-16J12 SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39138583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS2-16J12 SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39138583
SS2-16J12 SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39138583

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
歯数16
穴径A(Φmm)12
内容量1個注文コード39138583品番SS2-16J12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,780
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):32.7(3.34)
歯面強さ(参考値):1.71(0.17)
ボス径B(Φmm)26歯幅E(mm)20基準円直径C(Φmm)32歯先円直径D(Φmm)36穴径A(Φmm)12ボス長F(mm)10全長G(mm)30モジュール2歯数16種別平歯車材質S45C形状S1K質量(kg)0.14表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.12~0.26(理論値)公差AH7歯切基準面穴(H7)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39141252
2020-09-20
用途: 機械部品の取り替え
ハイランド アンティーク

今回は、そんなに連続、高回転する所ではなかったので、この目的には十分でした。 低コストに押さえることが出来て良かったです。

対象商品 : 39138504
2019-08-13
用途: 太鼓の胴(ドラムシェル)を製作しています。塗装時等にゆっくり回転させる時に使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

しっとりと重量が有り、頑丈で良い作業が出来そうです。改善点を強いてあげるなら価格を下げていただきたい・・・くらいでしょうか。

対象商品 : 39138583
2016-08-10
用途: 機械のメンテナンスに使用
岡本テック

希望どおりの追加工で素早く対応していただき満足しています。

対象商品 : 39138583
2014-07-10
用途: 機械の修理
建設業・工事業

価格・品質とも満足しています。また引き続き購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする