MGCMF40-200-M9BL MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMF40) SMC 39143983

※2-2-M10-3-MGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMF40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9B注文コード39143983品番MGCMF40-200-M9BL
参考基準価格(税別)¥56,490販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200プレート(-) 後プレートなしリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする