曜日別特売
MGF100-75-M9BM MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF100) SMC 39145277

※2-2-M10-4-MGF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF100)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類M9B注文コード39145277品番MGF100-75-M9BM
参考基準価格(税別)¥110,440販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)75リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする