曜日別特売
MGF100TN-10 MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF100TN) SMC 39145724

※2-2-M10-4-MGF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF100TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード39145724品番MGF100TN-10
参考基準価格(税別)¥93,940販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする